※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-1BM-500 モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコス 86959756 TS-1BM-500 モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコス 86959756 TS-1BM-500 モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコス 86959756 TS-1BM-500 モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコス 86959756

モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86959756 品番 TS-1BM-500
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

オールSUS304ステンレス製。
臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。
パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。
点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。

寸法A(mm)500 寸法C(mm)454 呼び500 材質SUS304 用途歩行用

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする