※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-4GM-500 モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス 86959853 TS-4GM-500 モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス 86959853 TS-4GM-500 モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス 86959853 TS-4GM-500 モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス 86959853 TS-4GM-500 モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス 86959853 TS-4GM-500 モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス 86959853

モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86959853 品番 TS-4GM-500
参考基準価格(税別)¥94,700 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

防水・防臭タイプのフロアーハッチです。
内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。
内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。
その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。
内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。

寸法A(mm)500 寸法C(mm)438 呼び500 材質SUS304 用途歩行用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする