※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-4GM-450 T-2 モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス 86959887 TS-4GM-450 T-2 モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス 86959887 TS-4GM-450 T-2 モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス 86959887 TS-4GM-450 T-2 モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス 86959887 TS-4GM-450 T-2 モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス 86959887 TS-4GM-450 T-2 モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス 86959887

モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86959887 品番 TS-4GM-450 T-2
参考基準価格(税別)¥106,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

防水・防臭タイプのフロアーハッチです。
内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。
内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。
その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。
内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。また、T-2の耐荷重を実現しました。

寸法A(mm)450 寸法C(mm)388 呼び450 材質SUS304 用途軽荷重用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする