※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-12M-350 モルタル用フロアーハッチ ホーコス 86959923 TS-12M-350 モルタル用フロアーハッチ ホーコス 86959923 TS-12M-350 モルタル用フロアーハッチ ホーコス 86959923 TS-12M-350 モルタル用フロアーハッチ ホーコス 86959923

モルタル用フロアーハッチ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86959923 品番 TS-12M-350
参考基準価格(税別)¥49,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

オールSUS304ステンレス製。
本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。
車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。
施工が簡単です。

寸法A(mm)350 寸法C(mm)250 呼び350 材質SUS304 用途軽荷重用
注意
※車の交通量の多い場所での使用は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86959914
2019-08-18
用途:
左官工事
有限会社古川建装 様

こんかいかったステンレスますはメッシュつきでモルタルの付着も良好ですばらしい商品ですよね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする