※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-12ML-500 モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス 86960011 TS-12ML-500 モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス 86960011 TS-12ML-500 モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス 86960011 TS-12ML-500 モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス 86960011

モルタル用フロアーハッチ(ロック式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86960011 品番 TS-12ML-500
参考基準価格(税別)¥70,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

オールSUS304ステンレス製。
本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。
車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。
ネジ固定のロック式取手です。
施工が簡単です。

寸法A(mm)500 寸法C(mm)400 呼び500 材質SUS304 用途軽荷重用
注意
※車の交通量の多い場所での使用は避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする