※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ボルト
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 六角ボルト
六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置首下10mm
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(13本)
ねじの呼び
M4
注文コード
86960036
品番
M4×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別
全ねじ
材質
SUS304
頭部形状
六角
接着剤
202
ねじの呼び
M4