※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端1~2アキ12mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(7本)
1パック(7本)
¥1,198
1パック(8本)
長さ(mm)
30
20
25
30
35
40
45
50
55
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(7本)
注文コード
86968734
品番
M12×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
長さ(mm)
30
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
六価クロメート
頭部形状
六角
接着剤
204
ねじの呼び
M12