BS-164BL ボディスケール「クラベール」 ドリテック ヘルスメーター 86969854

ボディスケール「クラベール」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86969854 品番BS-164BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

前回の体重を自動で記憶表示、今回の体重との差を表示します。前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適。
のると自動で測定を開始します(ステップON)

付属品単4形乾電池×2個(動作確認用) 材質ABS樹脂、シリコン ブルー 種類ヘルスメーター 電源単4形乾電池×2個 機能前回測定値との比較表示、バックライト、オートパワーオフ、ホールド(数値安定後、約3秒で固定) 表示単位0.1kg 計量範囲5〜150kg

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86969854 BS-164BL 42015716 BS-247WT 体重体脂肪計 クラベールプラス ドリテック 体重体脂肪計 クラベールプラス ドリテック 1台 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする