KS-355GN デジスケール「クイニー」 ドリテック 86969967

デジスケール「クイニー」

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86969967 品番KS-355GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

0.1g単位ではかれる高精度スケール。
表と裏の両方で使える万能シリコンカバー付き。
見やすい大画面と大きなボタンで操作しやすい。
「0表示」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単。

種類デジタルスケール 表示形式デジタル ひょう量(g)3000 表示単位(2〜300g)0.1g、(300〜1500g)0.5g、(1500〜3000g)1g 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)110×110 計量範囲2〜3000g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×176×29 安定所要時間約3秒 オートパワーオフ約4分 電源単4形乾電池×2個 グリーン 材質HIPS、シリコン 付属品単4形乾電池×2個(動作確認用) 質量(g)約250 ひょう量単位g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86969967
2019-02-14
用途:
郵便物の計量用。
卸売・小売業

トレイより大きな封筒を計量する場合、表示部分が隠れてしまい数字が読み取れない。薄い物の場合は丸めて筒状にして計量できるが、厚みのあるものは計量しにくい。
価格、使い勝手は非常に良いです。

対象商品:
86969967
2018-12-17
用途:
接着剤量計測

数字が大きいわりには、見にくいように感じます。
性能は問題ありません。

対象商品:
86969951
2017-11-22
用途:
実験
教育・研究機関

軽くてどこにでも持っていけるので便利です。家庭でも有効に使ってます。

対象商品:
86969951
2017-11-20
用途:
材料の計測

本体は思っていたより小さかったが、数字は見やすい。赤色がキレイで良い。

対象商品:
86969951
2017-06-28
用途:
自動車塗料の調合、調色

精度が要求される調色作業が非常に効率良く出来るようになってたいへん満足。本体、計量台を別々にラップしておくと汚れません。

対象商品:
86969967
2017-06-14
用途:
インクの計量
製造業

液晶が大きく見やすくてとても使いやすいです。
お値段もお安く良い買い物ができました。

対象商品:
86969951
2017-04-29
用途:
郵送の際の計量に使います。
教育・研究機関

少ないグラムは0.1グラム、大きいものは1グラムの表示が出るのが気に入りました。
大きなものを載せると表示板が見えないので、何とかならないかと思っています。

対象商品:
86969967
2017-03-02
用途:
塗料の計量
農・林・水産業

この価格で、0.1gから3000gまで計れるので、精度に不安がありましたが、正確でした。グッドです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする