デジタル風速計

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86970134 品番FG-561
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ホットサーミスタ方式なので微風測定に便利
ビューフォート風力階級を表示
リンケの体感温度を表示
データホールド機能

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)160×56×36 質量(g)約270(箱含む) 電源アルカリ乾電池6P型(9V)×1本または2本 精度[風速]表示値の±(5%+0.2m/s)、[温度]±0.5℃(0〜40℃)、±1.0℃(左記以外) 表示[風速]瞬間、最大、最小、平均風速、ビューフォート風力階級、[温度]温度・体感温度 温度測定範囲(℃)-20〜+50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×36×160 測定周期(秒)[風速]1 風速測定範囲(m/s)0〜20(0〜50℃) 表示単位[風速]0.1m/s(0.1kt) 検知方式[風速]サーミスタ、[温度]サーミスタ RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(2.01MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86970134
2022-09-08
用途:
現場環境測定時の風量測定
セントラル総業株式会社 様 (サービス業)

小形で軽量で携帯には最高です。液晶パネルの文字が小さくて読みにくい。
使用している方の年齢を想定していますか?
パネルに隙間が有りますのでもう少し大きい文字でも良いのではないかな!

対象商品:
86970134
2014-12-25
用途:
現場作業可能か判断基準の為測定

使いやすく、小型なので携帯にも便利。
ただ、画面が小さく、老眼気味の初老にはなかなかですが(笑)
ほぼ満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする