XCH3008RWS アラウーノV(リフォームタイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック) 86971211

XCH3008RWS アラウーノV(リフォームタイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック) 86971211 XCH3008RWS アラウーノV(リフォームタイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック) 86971211

アラウーノV(リフォームタイプ/手洗いなし)

(1件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86971211 品番XCH3008RWS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥128,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

水アカがつきにくく、汚れをはじく「有機ガラス系新素材」。
ボタンひとつで水位が下がり、輪ジミのお掃除が簡単「便器水位の上下調整」。
汚れがたまる便器のフチ裏がないのでお掃除がひとふき。

ホワイト 洗浄水量(L)【便器】大:4.6/回、小3/回 (動水圧0.2MPa時) 電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) 洗浄方式【便器】ターントラップ式 セット内容【便器本体】CH3000WS、【配管セット】CH300FR、【便座】CH320WS、【リモコン】CH300S 材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂 質量(kg)約13 使用温度範囲(℃)0〜40℃ 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)【最大】9W(寒冷地は、36W) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×535 機能【発熱体】便座ヒータ 47W、【温度調整】 3段階電子温度制御:切/室温・低/32℃・中/35℃・高/38℃、【温度検知】 便座サーミスタ、【安全装置(OFF温度)】 温度ヒューズ:72℃ 保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ) 水圧【使用範囲】0.049(流動時)〜0.735MPa(静止時) 給水温度(℃)0〜35
注意
※泡洗浄はついていません
※すべて高層階兼用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86971227
2016-01-28
用途:
自宅トイレ詰まりが多くて、取替えの為
ノセ工芸 様

自宅トイレが詰まりが多かったので、リフォーム用に購入しました。これは、良い買い物しました。2階だから心配でしたけど、自分で
取付けました。一年経ちますけど、まったく詰まらないし節水です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする