付属品ワイヤレスリモコン(単4形マンガン乾電池2個)
セット内容【便器本体】CH3000WST、【手洗い部】CH300TWS、【配管セット】CH300F、【便座】CH314WS
材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂
質量(kg)約18
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0〜40℃
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)【最大】15W(寒冷地は、42W)
電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×1065
機能【省エネ】おまかせ節電、8時間切タイマー/【清潔】本体・便ふた着脱機能、抗菌加工、ステンレス(ノズル1本)、ノズル滝洗浄/【快適】オート脱臭、着座センサー/【洗浄】おしり(スパイラル)洗浄、おしりムーブ洗浄、リズム洗浄、ビデ洗浄、ビデムーブ洗浄、ノズル位置調整
保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)
水圧【使用範囲】0.049(流動時)〜0.735MPa(静止時)
洗浄水量(L)【便器】大:4.6/回、小3/回 (動水圧0.2MPa時)、【手洗い】約2/分
給水温度(℃)0〜35
洗浄方式【便器】ターントラップ式