※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム用部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプラックシステムパーツ
スライダブロック - フランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
B40
注文コード
86973607
品番
GN146.1-B40-1-SW
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
78
寸法H(mm)
83
寸法A(mm)
56
寸法F(mm)
42
寸法D(mm)
B40
寸法T(mm)
10
寸法W(mm)
108
寸法M(mm)
10
寸法G(mm)
82
寸法R(mm)
8.5
寸法G1(mm)
52
クランプレバー
LDMS-10-40-LA-SG
スライダブロック固定ボルト
M5×16