※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム用部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプラックシステムパーツ
スライダブロック - フランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
G30
注文コード
86973616
品番
GN146.1-G30-1-SW
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
62
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
G30
寸法T(mm)
7
寸法W(mm)
70
寸法M(mm)
8
寸法G(mm)
53
寸法R(mm)
6.5
寸法G1(mm)
35
クランプレバー
LDMS-8-32-LA-SG
スライダブロック固定ボルト
M4×10