※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム用部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプラックシステムパーツ
パイプジョイント - Tクロス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86973686
品番
GN192-B40-B40-56-1-SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,490
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
69
寸法F(mm)
88
寸法D(mm)
40
寸法W(mm)
129
寸法M(mm)
10
ねじ締付トルク(N・m)
38
許容スラスト荷重(N)
3600
寸法Lc(mm)
62
クランプレバー
LDMS-10-40-LA-SG