※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム用部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプラックシステムパーツ
パイプジョイント - フリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
40
注文コード
86973747
品番
GN288-B40-B40-T-1-SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
寸法D
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
77.5
寸法F(mm)
115
寸法D(mm)
40
寸法W(mm)
230
寸法P(mm)
70
寸法M1(mm)
10
寸法M2(mm)
10
ねじ締付トルク(N・m)
38
許容スラスト荷重(N)
3600
寸法Lc(mm)
74
M1用
LDMS-10-55-LA-SG
M2用
LDMS-10-63-LA-SG