※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GN291N-30-100-R1-SCR アクチュエータ NBK(鍋屋バイテック会社) 86973826 GN291N-30-100-R1-SCR アクチュエータ NBK(鍋屋バイテック会社) 86973826 GN291N-30-100-R1-SCR アクチュエータ NBK(鍋屋バイテック会社) 86973826

アクチュエータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)30 寸法L1(mm)100 材質(本体)スティール/クロムメッキ 注文コード86973826 品番GN291N-30-100-R1-SCR
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は寸法D・寸法L1・材質など24種類から選べます 他の種類を見る

右ねじ。

材質(本体)スティール/クロムメッキ 寸法D(mm)30 寸法L1(mm)100 ねじサイズTr14×4 寸法L(mm)305 寸法L2(mm)102.5 寸法L3(mm)16 寸法G(mm)23 寸法W(mm)38 寸法d(mm)8 寸法b(mm)2 寸法t(mm)9 寸法MM4 質量(g)780

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする