※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム用部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプラックシステムパーツ
アクチュエータ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
30
寸法L1(mm)
300
材質(本体)
スティール/クロムメッキ
注文コード
86973887
品番
GN291N-30-300-R1-SCR
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法L1・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
右ねじ。
材質(本体)
スティール/クロムメッキ
寸法D(mm)
30
寸法L1(mm)
300
ねじサイズ
Tr14×4
寸法L(mm)
505
寸法L2(mm)
102.5
寸法L3(mm)
16
寸法G(mm)
23
寸法W(mm)
38
寸法d(mm)
8
寸法b(mm)
2
寸法t(mm)
9
寸法M
M4
質量(g)
1210