※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム用部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプラックシステムパーツ
アクチュエータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
40
寸法L1(mm)
70
材質(本体)
SUS304
注文コード
86973975
品番
GN291N-40-70-R1-NI
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法L1・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
右ねじ。
材質(本体)
SUS304
寸法D(mm)
40
寸法L1(mm)
70
ねじサイズ
Tr20×4
寸法L(mm)
305
寸法L2(mm)
117.5
寸法L3(mm)
17
寸法G(mm)
42
寸法W(mm)
54
寸法d(mm)
12
寸法b(mm)
4
寸法t(mm)
13.8
寸法M
M5
質量(g)
1640