※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDFS-5-AS LDFS-AS クランプレバー (めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86974571 LDFS-5-AS LDFS-AS クランプレバー (めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86974571 LDFS-5-AS LDFS-AS クランプレバー (めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86974571

LDFS-AS クランプレバー (めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86974571 品番 LDFS-5-AS
参考基準価格(税別)¥4,530 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M5 取付長(mm)8 回し半径(mm)45 材質(本体)SCS13(SUS304相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする