※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDFS-6B-AS LDFS-AS クランプレバー (めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86974596 LDFS-6B-AS LDFS-AS クランプレバー (めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86974596 LDFS-6B-AS LDFS-AS クランプレバー (めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86974596

LDFS-AS クランプレバー (めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86974596 品番 LDFS-6B-AS
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)11 回し半径(mm)63 材質(本体)SCS13(SUS304相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする