※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の フルートノブ
KIPMS プラスティックミニノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
15
色
(ノブ)黒
注文コード
86974711
品番
KIPMS-19-M5-15-BR
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(ステンレス)SUSXM7
取付長(mm)
15
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)黒
質量(g)
6
種類
丸形
材質(パッド)
黄銅