※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KIPMS-30-M8-25-BR KIPMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86974806 KIPMS-30-M8-25-BR KIPMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86974806 KIPMS-30-M8-25-BR KIPMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86974806

KIPMS プラスティックミニノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 取付長(mm)25 (ノブ)黒 注文コード86974806 品番KIPMS-30-M8-25-BR
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品はねじの呼び・取付長・色など36種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付長(mm)25 取付部おねじ(段付) (ノブ)黒 質量(g)19 種類丸形 材質(パッド)黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする