※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
リトラクタブル取手(おねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86976075
品番
P9-128-40-M4X-15
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
6.4
寸法H(mm)
40
寸法L1(mm)
128
寸法T(mm)
7
寸法l(mm)
140
寸法w(mm)
42
材質
アルミニウム
質量(g)
24
D
12
表面処理
アルマイト処理(黒)
許容荷重(N)
400