※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNTR-24-M8 GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 86976145 GNTR-24-M8 GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 86976145 GNTR-24-M8 GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 86976145

GNTR/GNTRS 回転グリップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法M(mm)M8 材質(グリップ)ナイロン6(黒) 材質(ねじ部)SS400/三価クロメート処理 注文コード86976145 品番GNTR-24-M8
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は寸法M・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

六角穴による裏側からの取りつけ方式
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化

寸法B(mm)4 寸法D(mm)24 寸法H(mm)81 寸法Lm(mm)16 寸法M(mm)M8 寸法d(mm)17 寸法d1(mm)10.3 寸法h(mm)80 ねじピッチ1.25 ねじ規格並目 材質(グリップ)ナイロン6(黒) 材質(ねじ部)SS400/三価クロメート処理

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
低価格なので使いやすいです。

取付も簡単ですし、価格が安く、壊れてもすぐに補給できるので採用しています。

対象商品:
86976163
2024-12-03
用途:
電源コードのドラムの取手として使用
株式会社ヤマックス 様 (卸売・小売業)

電源コードのドラムが古くなり、錆びて来たので、全部分解してリペイントし、取手も古いものから交換した。特に問題なく使用出来ている。

対象商品:
86976136
2023-05-23
用途:
自作機械の部品に

なかなか他では個人で少量で買えるパーツでないと思いますので、気軽に注文でき助かります。

対象商品:
86976154
2021-03-18
用途:
卓上旋盤の手回しハンドル
泰山 様

特に問題はありません。
欲を言えばもう少し軽いとカウンターウェイトの作成が楽になります。

対象商品:
86976145
2018-09-12
用途:
回転機器のハンドルに使用

グリップ部が回転する為、回転機器のハンドルとして使用すると、握った時、スムーズに回転し、手への摩擦が無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする