曜日別特売
GNTRS-18-M5 GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 86976163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNTRS-18-M5 GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 86976163
GNTRS-18-M5 GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 86976163
GNTRS-18-M5 GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 86976163

GNTR/GNTRS 回転グリップ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法M(mm)M5材質(ねじ部)SUS303注文コード86976163品番GNTRS-18-M5
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

六角穴による裏側からの取りつけ方式
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化

寸法B(mm)2.5寸法D(mm)18寸法H(mm)51寸法Lm(mm)10寸法M(mm)M5寸法d(mm)12寸法d1(mm)6.5寸法h(mm)50ねじピッチ0.8ねじ規格並目材質(グリップ)ナイロン6(黒)材質(ねじ部)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 低価格なので使いやすいです。

取付も簡単ですし、価格が安く、壊れてもすぐに補給できるので採用しています。

対象商品 : 86976163
2024-12-03
用途: 電源コードのドラムの取手として使用
株式会社ヤマックス卸売・小売業

電源コードのドラムが古くなり、錆びて来たので、全部分解してリペイントし、取手も古いものから交換した。特に問題なく使用出来ている。

対象商品 : 86976136
2023-05-23
用途: 自作機械の部品に

なかなか他では個人で少量で買えるパーツでないと思いますので、気軽に注文でき助かります。

対象商品 : 86976154
2021-03-18
用途: 卓上旋盤の手回しハンドル
泰山

特に問題はありません。
欲を言えばもう少し軽いとカウンターウェイトの作成が楽になります。

対象商品 : 86976145
2018-09-12
用途: 回転機器のハンドルに使用

グリップ部が回転する為、回転機器のハンドルとして使用すると、握った時、スムーズに回転し、手への摩擦が無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする