※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
PPRL-NI プレスフィットプランジャ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
寸法D1(mm)
5
注文コード
86976215
品番
PPRL-5-NI
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
3.8
寸法D1(mm)
5
寸法D2(mm)
5
寸法D3(mm)
5.6
寸法L(mm)
12
寸法L1(mm)
0.9
寸法L2(mm)
2.1
寸法L3(mm)
6
寸法s(mm)
4
ゆるみ止め
なし
最大荷重(N)
9
荷重(N)
3.3/9
最小荷重(N)
3.3