※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBP-25-M6 SBP スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社) 86976626 SBP-25-M6 SBP スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社) 86976626 SBP-25-M6 SBP スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社) 86976626

SBP スラストパッド

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D1(mm)25 寸法M(mm)M6 寸法M(並目)M6 注文コード86976626 品番SBP-25-M6
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は寸法D1・寸法Mなど20種類から選べます 他の種類を見る
寸法h(mm)3 質量(g)5 ねじピッチ1 寸法r(mm)4.5 寸法e(mm)6.5 寸法D1(mm)25 ねじ規格並目 寸法M(mm)M6 寸法d1(mm)13 寸法d2(mm)13 寸法H1(mm)10.5 寸法M(並目)M6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49156091
2023-10-28
用途:
工作機械スケールクランプ
有限会社広山金属 様 (製造業)

r寸法の記載が無い。何Φのボールが入るか判断できない。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
商品情報整備させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする