※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング位置決め部品
SBP スラストパッド
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D1(mm)
32
寸法M(mm)
M6
寸法M(並目)
M6
注文コード
86976635
品番
SBP-32-M6
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1・寸法M
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法h(mm)
3
質量(g)
7
ねじピッチ
1
寸法r(mm)
4.5
寸法e(mm)
7
寸法D1(mm)
32
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M6
寸法d1(mm)
14
寸法d2(mm)
14
寸法H1(mm)
11
寸法M(並目)
M6