※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング位置決め部品
SBPS スラストパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86976644
品番
SBPS-21-M6
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
21
寸法H1(mm)
10
寸法M(mm)
M6
寸法M(並目)
M6
寸法d1(mm)
12.8
寸法d2(mm)
12.8
寸法e(mm)
6
寸法h(mm)
3
寸法r(mm)
4.5
ねじピッチ
1
ねじ規格
並目