※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBPS-25-M6 SBPS スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社) 86976687 SBPS-25-M6 SBPS スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社) 86976687 SBPS-25-M6 SBPS スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社) 86976687

SBPS スラストパッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86976687 品番 SBPS-25-M6
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法D1(mm)25 寸法H1(mm)10.5 寸法M(mm)M6 寸法M(並目)M6 寸法d1(mm)13 寸法d2(mm)13 寸法e(mm)6.5 寸法h(mm)3 寸法r(mm)4.5 ねじピッチ1 ねじ規格並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする