※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBPS-32-M10 SBPS スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社) 86976741 SBPS-32-M10 SBPS スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社) 86976741 SBPS-32-M10 SBPS スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社) 86976741

SBPS スラストパッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86976741 品番 SBPS-32-M10
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法D1(mm)32 寸法H1(mm)11 寸法M(mm)M10 寸法M(並目)M10 寸法d1(mm)14 寸法d2(mm)14 寸法e(mm)5 寸法h(mm)3 寸法r(mm)7.8 ねじピッチ1.5 ねじ規格並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする