※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBPS-40-M8 SBPS スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社) 86976766 SBPS-40-M8 SBPS スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社) 86976766 SBPS-40-M8 SBPS スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社) 86976766

SBPS スラストパッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86976766 品番 SBPS-40-M8
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法D1(mm)40 寸法H1(mm)13 寸法M(mm)M8 寸法M(並目)M8 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)16 寸法e(mm)8 寸法h(mm)4 寸法r(mm)6.1 ねじピッチ1.25 ねじ規格並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする