※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング位置決め部品
SBPS スラストパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86976784
品番
SBPS-40-M12
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
40
寸法H1(mm)
13
寸法M(mm)
M12
寸法M(並目)
M12
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
16
寸法e(mm)
6.2
寸法h(mm)
4
寸法r(mm)
9.4
ねじピッチ
1.75
ねじ規格
並目