※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFR-100-AA-40 DFR-AA ディスプレイ固定部品- 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 86977037 DFR-100-AA-40 DFR-AA ディスプレイ固定部品- 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 86977037 DFR-100-AA-40 DFR-AA ディスプレイ固定部品- 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 86977037

DFR-AA ディスプレイ固定部品- 固定タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)100 注文コード86977037 品番DFR-100-AA-40
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は寸法Aなど2種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)38 寸法L1(mm)17 寸法A(mm)100 最大積載量(kg)10 寸法B(mm)40 寸法W(mm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする