※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFS-75-AA-40 DFS-AA  ディスプレイ固定部品- 1軸タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 86977046 DFS-75-AA-40 DFS-AA  ディスプレイ固定部品- 1軸タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 86977046 DFS-75-AA-40 DFS-AA  ディスプレイ固定部品- 1軸タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 86977046

DFS-AA ディスプレイ固定部品- 1軸タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)75 注文コード86977046 品番DFS-75-AA-40
参考基準価格(税別)¥9,390 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は寸法Aなど2種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)75 寸法B(mm)40 寸法L(mm)106 寸法L1(mm)17 寸法W(mm)90 最大積載量(kg)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする