※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム用部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他パイプフレーム用部品
DFSN-AA ディスプレイ固定部品- 1軸タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
75
注文コード
86977064
品番
DFSN-75-AA-40
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
106
寸法L1(mm)
17
寸法A(mm)
75
最大積載量(kg)
10
寸法B(mm)
40
寸法W(mm)
90