ノガ
ノガの 光学測定器
ノガの 顕微鏡
ノガの 顕微鏡その他関連用品
USB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ LEDライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86977877
品番
LED7000
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
付属品
オンオフマグネット(80kgf)、スチールプレート(150×80×15mm)、ポール2本
調光器(10〜100%・最大48Lm×2本)、デュアルビーム、AC100V用アダプタ
トラスコ品番
412-2143
長さ(mm)
片側400
明るさ(W)
0.3
LED色
白色
LED使用数(個)
3個×2本
ポール径×長さ(Φ×mm)
12×176(1本)、10×164(1本)