Fケーブル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 芯数2 導体外径(Φmm)1.6 長さ(m)20 注文コード86977947 品番F1.6X2 20M
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は芯数・導体外径・長さなど20種類から選べます 他の種類を見る

クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に

長さ(m)20 導体外径(Φmm)1.6 芯数2 用途屋内配線用 定格電圧(V)600 定格電流(A)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
配線工事
運輸・通信業

いつも迅速な対応ありがとうございます。商品もよく大変満足しています。

対象商品:
86977947
2024-02-25
用途:
自宅のリフォームに使用
建設業・工事業

冬季の北海道での配線工事でしたがケーブルが固くなることなく楽に工事できました。また、巷での電線不足を聞いていましたので納期が心配でしたが早くに入手でき助かりました。

対象商品:
86977965
2020-05-15
用途:
コンセント工事

思っていたよりもやわらかかったので取り回しが楽でした。

対象商品:
86977965
2019-09-27
用途:
照明の延長に
農・林・水産業

納屋の照明器具の延長に使用、大体10mくらいかなと思えば2割増しで買うのが自分なりの常とう手段だったのですが、10mではやはり足りませんでした、半端のVVFとコンセントBOXで延長しましたが・・・15mにすればよかった。ケーブルに関してはしっかりとしたものなので満足です。

対象商品:
86977992
2019-03-27
用途:
トイレの換気扇増設工事
アイング株式会社 様

排気扇増設のスイッチ回路配線で、パナソニックコスモシリーズの照明・換気扇タイマー(WTC53916W)にて、換気扇三菱FY-17C8の制御用

対象商品:
86977956
2018-08-14
用途:
配線
医療・福祉・介護関連業

予定日より1週間早い到着に喜んでいます。価格は最寄り店とほぼ同じ、今回は配送料を無料にするための小細工で、復数頼んでバラバラに商品が届くその時間差にとまどいました。注文時各品の到着予定はしっかり確認するべし・・・、でした。

対象商品:
86977992
2019-09-22
用途:
農機具増設のための3相配線

Fケーブルは無駄なく使い切るメーターで購入できたこと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする