いつも迅速な対応ありがとうございます。商品もよく大変満足しています。
冬季の北海道での配線工事でしたがケーブルが固くなることなく楽に工事できました。また、巷での電線不足を聞いていましたので納期が心配でしたが早くに入手でき助かりました。
納屋の照明器具の延長に使用、大体10mくらいかなと思えば2割増しで買うのが自分なりの常とう手段だったのですが、10mではやはり足りませんでした、半端のVVFとコンセントBOXで延長しましたが・・・15mにすればよかった。ケーブルに関してはしっかりとしたものなので満足です。
排気扇増設のスイッチ回路配線で、パナソニックコスモシリーズの照明・換気扇タイマー(WTC53916W)にて、換気扇三菱FY-17C8の制御用
予定日より1週間早い到着に喜んでいます。価格は最寄り店とほぼ同じ、今回は配送料を無料にするための小細工で、復数頼んでバラバラに商品が届くその時間差にとまどいました。注文時各品の到着予定はしっかり確認するべし・・・、でした。