エナメル線

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86978735 品番エナメル線 0.4 10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

工作用のエナメル線です。

種類産業機械用ケーブル 全長(m)10 太さ(mm)0.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86978735 エナメル線 0.4 10M 57128350 DZ-04-10EC エナメル線 0.4mm×10m オーム電機 エナメル線 0.4mm×10m オーム電機 1個 239
欠品中
税込263
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86978735
2020-10-15
用途:
電磁石作成
その他業種

電磁石作成のために購入しましたが長すぎず使い切れるちょうど良い長さでした。

1人が参考にしています
対象商品:
86978735
2014-10-31
用途:
高校の授業のための工作。モーターを作った。
智辯学園 様

色がつくタイプのエナメル線が少量のロットで無かったので、こちらで購入したが、色が無くても扱いは変わらず使用感はよかった。また必要ならば、買います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする