オーム電機
オーム電機の コンセント/スイッチ/プレート
オーム電機の 電設用スイッチ
オーム電機の その他電設用スイッチ
スライドスイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86981264
品番
HS-H15TS-G
参考基準価格(税別)
¥638
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
適合電線(mm
2
)
より線2.0(0.26mm×37芯)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
最大出力電力(W)
1500以下
タイプ
リモートスイッチ
色
白