スリーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86981282 品番B-1.25 20P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
種類裸圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 全長(mm)15 内径(Φmm)1.8 規格B-1.25 外径(Φmm)3.3 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57〜1.44 公称断面積(mm2)1.25 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25〜1.65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86981282 B-1.25 20P 85418446 DZ-B1.25/A15 裸圧着スリーブ 突き合わせ用  B形 オーム電機 裸圧着スリーブ 突き合わせ用 B形 オーム電機 1袋(15個) 209 税込230 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする