オーム電機
オーム電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機の 圧着スリーブ
オーム電機の P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ
スリーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86981325
品番
BF-2 10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
全長(mm)
15
内径(Φmm)
2.4
規格
BF-2(絶縁)
外径(Φmm)
-
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14〜1.82
公称断面積(mm
2
)
2
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86981325
BF-2 10P
85418489
DZ-BF2/A5
絶縁被覆付圧着スリーブ B形
オーム電機
1袋(5個)
¥
179
税込
¥
197
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です