スリーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86981386 品番P-2 20P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
種類裸圧着スリーブ スリーブ形状重ね合せ用 全長(mm)8 内径(Φmm)2.4 規格P-2 外径(Φmm)4 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14〜1.82 公称断面積(mm2)2 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86981386 P-2 20P 85418516 DZ-P2/A15 重ね合わせ用スリーブ  P形 オーム電機 重ね合わせ用スリーブ P形 オーム電機 1袋(15個) 199 税込219 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする