ヒーターは均等にのばし交換いたしました結果以前と変わりなく使用しております
交換で今まで通り乾燥器が使用できるようになり満足しております。
最近はあまり使われなくなった電熱器の交換として
使うものですが、樹木に巻き付け通電すると、樹皮
の組織が壊れ、強制的に枯らすことができます。
ただし、知識がないと危険ですから、普通の方は
できません。良いものが入手でき、嬉しいです。
アクリル板の曲げ器具を買いました。純正品のニクロム線は、細くて、なかなか熱くならなかったので、作業に入れず、待が長かった。しかし、この太いニクロム線は、300Wのパワーが有るので、直ぐに作業に入れるようになりました。
10mm 径のアルミパイプ内でシリコンチューブで絶縁を取り100ワットニクロム線で約170度まで過熱できます。300ワットも同時に購入しましたが、作業には100ワットで十分でした。
思ったより小さかった。しかし十分な熱量が出て、100Vの電源に繋いでも危険なことが起こらなかったのでまた買いたい。
コイルを充分広げて装着できなかったが、他に問題は無く装着できた
品揃えとして コイルの長さ、ワット数が多種から選択できると嬉しい
600Wものが切れてしまったため交換。300Wにしたため、火力がかなり弱くなってしまいましたが、ちゃんと機能します。