オーム電機
オーム電機の 電線/ケーブル
オーム電機の 汎用ケーブル
オーム電機の VCTF
ビニールキャブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
芯数(C)
3
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
全長(m)
20
注文コード
86982411
品番
VCTF1.25X3 20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
芯数・導体公称断面積・全長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
3
全長(m)
20
許容電流(A)
14
使用電圧(V)
300
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86982411
VCTF1.25X3 20M
86982463
VCTF2.0X3 20M
ビニールキャブ
オーム電機
1個
¥
8,898
税込
¥
9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です