オーム電機
オーム電機の 電線/ケーブル
オーム電機の 汎用ケーブル
オーム電機の VCTF
ビニールキャブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86982427
品番
VCTF1.25X4 10M
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
4
全長(m)
10
許容電流(A)
13
使用電圧(V)
300
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表