オーム電機
オーム電機の 電線/ケーブル
オーム電機の 汎用ケーブル
オーム電機の VCTF
ビニールキャブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86982472
品番
VCTF2.0X4 10M
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
4
全長(m)
10
許容電流(A)
17
使用電圧(V)
300
導体公称断面積(mm
2
)
2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表