曜日別特売
VFF2.0 2M BK ビニール平行線 VFF オーム電機 86982682

VFF2.0 2M BK ビニール平行線 VFF オーム電機 86982682
VFF2.0 2M BK ビニール平行線 VFF オーム電機 86982682
VFF2.0 2M BK ビニール平行線 VFF オーム電機 86982682
VFF2.0 2M BK ビニール平行線 VFF オーム電機 86982682

ビニール平行線 VFF

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
導体公称断面積(mm2)2
全長(m)2
芯数(C)37
内容量1個注文コード86982682品番VFF2.0 2M BK
参考基準価格(税別)¥698販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
種類産業機械用ケーブル芯数(C)37全長(m)2許容電流(A)15使用電圧(V)AC300以下導体公称断面積(mm2)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86982567
2022-08-21
用途: レトロオーディオ機器の電源ケーブル交換!

1970年代に製造された、ラックスのプリメインアンプの電源ケーブル経年劣化により、同黒色・同規格の当ケーブルで交換しました。

対象商品 : 86982567
2021-08-14
用途: 100V機器の電源ケーブルの延長
個人のお客様

100V用の冷却ファンの電源コードを延長する必要がありました。このファンの電源コートが細いビニル線で,手持ちのVFF平行線が2mm^2であったため両者を圧着接続できるスリーブがなく,一回り細いこちらのVFFケーブルを購入しました。別に購入した0.25~1.65mm^2対応の裸圧着スリーブを使って,無事に電源コードを圧着接続することができました。

1が参考にしています
対象商品 : 86982533
2021-02-01
用途: 駐輪場の補助照明
製造業

特に問題なし。後、耐久年数が気になるところです
むき出しの場所を養生します。

対象商品 : 86982551
2018-03-09
用途: 商品は普通に使えるので問題なしです

必要な長さにカットして使うだけのもの。
既製品は高価なので、こちらの線とコンセントプラグなどで延長コードを作成しました。
必要な長さのものが作れるので、余った配線の処理を考えなくてよいのが利点。
容量はそれなりのものなので、大容量のものに使用できないのはやむなしです。
リピートしています。

対象商品 : 86982716
2019-11-12
用途: 非常用発電機のアウトプットへーブルとして使用。
サービス業

15AMAXの容量があり安全のためパラレルで2本使用する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする